{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Uni | |
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | TiSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 42 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 21 mm | |
Schneidenradius R1 | 0,5 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 25 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,7 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206368 8/0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263047179 | |
Herstellernummer | 206368 8/0,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro UNI VHM-Torusfräser 8/0,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
43,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
511 Stück sofort lieferbar
42,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
61,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen ;0,05×D bei Kopierfräsen ;0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,3×D bei Besäumen | 0,3×D bei Besäumen ;0,05×D bei Kopierfräsen ;0,3×D bei Besäumen |
Schneiden-⌀ DC | 8 | 8 | 8 |
Schneidenlänge Lc | 21 | 19 | 21 |
Spiralwinkel | 42 | 38 | 42 |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | 0 / −0,03 | e8 |
Zähnezahl Z | 4 | 4 | 4 |
Schneidenradius R1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |