{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Schneidenradius R1 | 2 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 38 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 11,5 mm | |
Gesamtlänge L | 83 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,056 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | blau | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206351 12/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197542359 | |
Herstellernummer | 206351 12/2,0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HA 12/2,0 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar
154,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
122,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
134,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 83 | 83 | 83 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Typ | N | N | N |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Schaft-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 |
Produktart | Torusfräser | Torusfräser | Torusfräser |