Viertelkreisfräser, unbeschichtet, Radius r H11 DC: 1mm

Artikel-Nr.: 194220 1
Rabatt
49,90 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Radius r H11 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Bohrtoleranz: H11
  • Zähnezahl Z: 4
  • Zustellrichtung: horizontal
  • Schaft: DIN 1835 B mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Radius r 1 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 5
Bohrtoleranz H11
Zähnezahl Z 4
Zustellrichtung horizontal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
kleiner ⌀ D3 6 mm
großer ⌀ D2 8 mm
Schneidenlänge Lc 1 mm
Gesamtlänge L 60 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Radiusfräsen vorwärts
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 0,003 mm
Schafttoleranz h6
Farbring ohne
Produktart Viertelkreisfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 194220 1
EAN / GTIN 4045197109903
Herstellernummer 194220 1

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
138
Alu (kurzspanend)
N
83
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
23
Stahl < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Geradeverzahnt. Oberfläche sonderbehandelt.

Verwendung:

Zum Abrunden und Entgraten von Kanten und Konturen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Viertelkreisfräser, unbeschichtet, Radius r H11 D<sub>C</sub>: 1mm

Viertelkreisfräser, unbeschichtet, Radius r H11 DC: 1mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
49,90 €
34,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
335 Stück sofort lieferbar
105,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
189 Stück sofort lieferbar
77,00 €
51,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
102,50 €
67,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
75,00 €
Beschichtung unbeschichtet TiAlN TiAlN TiAlN TiSiN
Farbring ohne ohne ohne ohne ohne
kleiner ⌀ D3 6 mm 6 mm 0,8 mm 6 mm 6 mm
Zustellrichtung horizontal horizontal horizontal horizontal horizontal
Schaft-⌀ Ds 10 mm 8 mm 3 mm 8 mm 8 mm
Produktart Viertelkreisfräser Viertelkreisfräser Viertelkreisfräser Viertelkreisfräser Viertelkreisfräser
Radiusfräsen vorwärts vorwärts vorwärts vorwärts vorwärts
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb