{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Radius r | 1 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Radiuskontur | ±0,01 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
kleiner ⌀ D3 | 0,8 mm | |
großer ⌀ D2 | 2,9 mm | |
Schneidenlänge Lc | 1 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Radiusfräsen | vorwärts | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Produktart | Viertelkreisfräser |
Artikelnummer | 208021 1 | |
EAN / GTIN | 4062406103460 | |
Herstellernummer | 208021 1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-Viertelkreisfräser HPC, TiAlN, Radius r: 1mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar
77,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
49,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
359 Stück sofort lieferbar
105,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
145 Stück sofort lieferbar
102,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
75,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Schafttoleranz | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Zähnezahl Z | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktart | Viertelkreisfräser | Viertelkreisfräser | Viertelkreisfräser | Viertelkreisfräser | Viertelkreisfräser |
Radiusfräsen | vorwärts | vorwärts | vorwärts | vorwärts | vorwärts |