{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Radius r | 1 mm | |
Beschichtung | TiSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Radiuskontur | ±0,01 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
kleiner ⌀ D3 | 6 mm | |
großer ⌀ D2 | 8 mm | |
Schneidenlänge Lc | 1 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Radiusfräsen | vorwärts | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Viertelkreisfräser |
Artikelnummer | 208022 1 | |
EAN / GTIN | 4062406785802 | |
Herstellernummer | 208022 1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Viertelkreisfräser 1 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar
75,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
49,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
400 Stück sofort lieferbar
105,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
77,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
102,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiSiN | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 70 | 60 | 70 | 50 | 70 |
Schneidstoff | VHM | HSS Co 5 | VHM | VHM | VHM |
Schaft-⌀ Ds | 8 | 10 | 8 | 3 | 8 |
Produktart | Viertelkreisfräser | Viertelkreisfräser | Viertelkreisfräser | Viertelkreisfräser | Viertelkreisfräser |
Radiusfräsen | vorwärts | vorwärts | vorwärts | vorwärts | vorwärts |