{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Radius r | 5 mm | |
Beschichtung | TiSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Radiuskontur | ±0,01 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
kleiner ⌀ D3 | 10 mm | |
großer ⌀ D2 | 20 mm | |
Schneidenlänge Lc | 5 mm | |
Gesamtlänge L | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Radiusfräsen | vorwärts | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Viertelkreisfräser |
Artikelnummer | 208022 5 | |
EAN / GTIN | 4062406785949 | |
Herstellernummer | 208022 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Viertelkreisfräser, TiSiN, Radius r: 5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
174,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
249 Stück sofort lieferbar
63,40 €
43,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
216,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
210,00 €
138,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne |
kleiner ⌀ D3 | 10 mm | 6 mm | 10 mm | 10 mm |
Radius r | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Zähnezahl Z | 4 | 4 | 4 | 6 |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
Radiusfräsen | vorwärts | vorwärts | vorwärts | vorwärts |