Viertelkreisfräser 1,5 mm

Artikel-Nr.: 194220 1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Radius r H11 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Bohrtoleranz: H11
  • Zähnezahl Z: 4
  • Zustellrichtung: horizontal
  • Schaft: DIN 1835 B mit h6

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Radius r 1,5 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS Co 5
    Bohrtoleranz H11
    Zähnezahl Z 4
    Zustellrichtung horizontal
    Schaft DIN 1835 B mit h6
    Innenkühlung nein
    kleiner ⌀ D3 6 mm
    großer ⌀ D2 9 mm
    Schneidenlänge Lc 1,5 mm
    Gesamtlänge L 60 mm
    Schaft-⌀ Ds 10 mm
    Radiusfräsen vorwärts
    Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 0,003 mm
    Schafttoleranz h6
    Farbring ohne
    Produktart Viertelkreisfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 194220 1,5
    EAN / GTIN 4045197109910
    Herstellernummer 194220 1,5

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    138
    Alu (kurzspanend)
    N
    83
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    28
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    23
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    23
    GG(G)
    K
    23
    CuZn
    N
    55
    Uni
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Geradeverzahnt. Oberfläche sonderbehandelt.

    Verwendung:

    Zum Abrunden und Entgraten von Kanten und Konturen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb