{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Radius r | 6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 5 | |
Bohrtoleranz | H11 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
kleiner ⌀ D3 | 8 mm | |
großer ⌀ D2 | 20 mm | |
Schneidenlänge Lc | 6 mm | |
Gesamtlänge L | 67 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Radiusfräsen | vorwärts | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Viertelkreisfräser |
Artikelnummer | 194220 6 | |
EAN / GTIN | 4045197109972 | |
Herstellernummer | 194220 6 |