Viertelkreisfräser, unbeschichtet, Radius r H11 DC: 2,5mm

Artikel-Nr.: 194220 2,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Radius r H11 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Bohrtoleranz: H11
  • Zähnezahl Z: 4
  • Zustellrichtung: horizontal
  • Schaft: DIN 1835 B mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Radius r 2,5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 5
Bohrtoleranz H11
Zähnezahl Z 4
Zustellrichtung horizontal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
kleiner ⌀ D3 6 mm
großer ⌀ D2 11 mm
Schneidenlänge Lc 2,5 mm
Gesamtlänge L 60 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Radiusfräsen vorwärts
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 0,005 mm
Schafttoleranz h6
Farbring ohne
Produktart Viertelkreisfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 194220 2,5
EAN / GTIN 4045197109934
Herstellernummer 194220 2,5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
138
Alu (kurzspanend)
N
83
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
23
Stahl < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Geradeverzahnt. Oberfläche sonderbehandelt.

Verwendung:

Zum Abrunden und Entgraten von Kanten und Konturen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb