Kegelsenker 90°, TiN, Außen-⌀ Dc: 5mm

Artikel-Nr.: 150180 5
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
166 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 5 mm
Beschichtung TiN
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 335 C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 1,5 mm
Gesamtlänge L 40 mm
Schaft-⌀ Ds 4 mm
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2,5
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,07 mm/U
Schafttoleranz h9
Farbring grün
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150180 5
EAN / GTIN 4045197085863
Herstellernummer 150180 5

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
38
Stahl < 500 N/mm²
P
34
Stahl < 750 N/mm²
P
32
Stahl < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
80
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.
Spanräume aus dem Vollen geschliffen.
Preiswerte Ausführung, bessere Leistung durch Beschichtung.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Erstellen von Kegelsenkungen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kegelsenker 90°, TiN, Außen-⌀ D<sub>c</sub>: 5mm

Kegelsenker 90°, TiN, Außen-⌀ Dc: 5mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
166 Stück sofort lieferbar
14,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
237 Stück sofort lieferbar
11,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
23,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
173 Stück sofort lieferbar
7,85 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
229 Stück sofort lieferbar
13,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar
26,80 €
Anzahl Schneiden Z 3 3 3 3 3 3
Farbring grün ohne grün ohne blau blau
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2,5 M2,5 M2,5 M2,5 M2,5 M2,5
Gesamtlänge L 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Schafttoleranz h9 h9 h9 h9 h9 h9
Schaft-⌀ Ds 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb