{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 5 mm | |
Beschichtung | TiCN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | blau | |
Vorbohr-⌀ | 1,5 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150379 5 | |
EAN / GTIN | 4045197444721 | |
Herstellernummer | 150379 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Präzisions-Kegelsenker 90°, TiCN, Außen-⌀ Dc: 5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar
26,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
237 Stück sofort lieferbar
11,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
23,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar
7,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
170 Stück sofort lieferbar
14,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
231 Stück sofort lieferbar
13,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Farbring | blau | ohne | grün | ohne | grün | blau |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 |
Gesamtlänge L | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Schafttoleranz | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 | h9 |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |