{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
External ⌀ | 8.3 mm | |
Beschichtung | TiCN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Number of cutting edges Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
smallest countersink ⌀ for holes from | 2 mm | |
Overall length L | 50 mm | |
Shank ⌀ Ds | 6 mm | |
for countersunk screws DIN 7991 | M4 | |
Feed f in stainless steel < 900 N/mm2 | 0.1 mm/rev. | |
Shank tolerance | h9 | |
Farbring | blau | |
Pre-drill ⌀ | 2 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150379 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197416155 | |
Herstellernummer | 150379 8,3 |