{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 6,3 mm | |
Beschichtung | TiCN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 45 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M3 | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | blau | |
Vorbohr-⌀ | 1,5 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150379 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197416148 | |
Herstellernummer | 150379 6,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Kegelsenker 90° 6,3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
27,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
523 Stück sofort lieferbar
14,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
31,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 |
Außen-⌀ | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Beschichtung | TiCN | TiN | AlTiCN |
für Senkschrauben DIN 7991 | M3 | M3 | M3 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |