{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 8 mm | |
Beschichtung | TiCN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 2 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | blau | |
Vorbohr-⌀ | 2 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150379 8 | |
EAN / GTIN | 4045197444752 | |
Herstellernummer | 150379 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Präzisions-Kegelsenker 90° 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
30,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
347 Stück sofort lieferbar
16,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiCN | TiN |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | M4 |
Innenkühlung | nein | nein |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | 90 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schafttoleranz | h9 | h9 |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |