Kegelsenker-Satz Nr. 150379 mit Kassette 90°, TiCN, Anzahl Senker: 7

Artikel-Nr.: 150385 7
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Senker Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS E
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Senker 7
Beschichtung TiCN
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS E
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 335 C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Farbring blau
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150385 7
EAN / GTIN 4045197445827
Herstellernummer 150385 7

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
38
Alu (kurzspanend)
N
30
Stahl < 500 N/mm²
P
34
Stahl < 750 N/mm²
P
32
Stahl < 900 N/mm²
P
32
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
14
CuZn
N
80
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Kegelsenker-Sätze in Kassette.
Praktisch für Montage und Werkstätte.
Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.
Spanräume aus dem Vollen geschliffen.
Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C.

Inhalt:

je 1 Präzisions-Kegelsenker: Gr. 6; 8; 10;
11,5; 15; 19; 25

Hinweis:

Lieferung in Kassette Nr. 150370 Gr. 6.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb