{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 19 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,5 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | grün | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150180 19 | |
EAN / GTIN | 4045197085979 | |
Herstellernummer | 150180 19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kegelsenker 90° 19 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
334 Stück sofort lieferbar
34,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
55,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiN | TiAlN |
Gesamtlänge L | 63 | 63 |
Innenkühlung | nein | nein |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | 90 |
Schafttoleranz | h9 | h9 |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,14 | 0,14 |