Kegelsenker 90°, TiN, Außen-⌀ Dc: 23mm

Artikel-Nr.: 150180 23
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
206 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 23 mm
Beschichtung TiN
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 335 C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 3,8 mm
Gesamtlänge L 67 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M12
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,16 mm/U
Schafttoleranz h9
Farbring grün
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150180 23
EAN / GTIN 4045197085993
Herstellernummer 150180 23

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
38
Stahl < 500 N/mm²
P
34
Stahl < 750 N/mm²
P
32
Stahl < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
80
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.
Spanräume aus dem Vollen geschliffen.
Preiswerte Ausführung, bessere Leistung durch Beschichtung.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Erstellen von Kegelsenkungen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kegelsenker 90°, TiN, Außen-⌀ D<sub>c</sub>: 23mm

Kegelsenker 90°, TiN, Außen-⌀ Dc: 23mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
206 Stück sofort lieferbar
48,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
283 Stück sofort lieferbar
35,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
75,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
250 Stück sofort lieferbar
25,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
38,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
68,80 €
44,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
166 Stück sofort lieferbar
74,60 €
47,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
49,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
46,70 €
Außen-⌀ 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm
Gesamtlänge L 67 mm 67 mm 67 mm 67 mm 67 mm 67 mm 67 mm 67 mm 67 mm
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9 Zylinderschaft mit h9 Zylinderschaft mit h9 Zylinderschaft mit h9 Drei-Spannflächenschaft mit h9 Zylinderschaft mit h9 Drei-Spannflächenschaft mit h9 Drei-Spannflächenschaft mit h9 Zylinderschaft mit h9
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,16 mm/U 0,16 mm/U 0,16 mm/U 0,16 mm/U 0,16 mm/U 0,22 mm/U 0,22 mm/U 0,16 mm/U 0,16 mm/U
Produktart Stufen- und Kegelsenker Stufen- und Kegelsenker Stufen- und Kegelsenker Stufen- und Kegelsenker Stufen- und Kegelsenker Stufen- und Kegelsenker Stufen- und Kegelsenker Stufen- und Kegelsenker Stufen- und Kegelsenker
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb