Kegelsenker 90°, TiN, Außen-⌀ Dc: 15mm

Artikel-Nr.: 150180 15
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
328 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 15 mm
Beschichtung TiN
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 335 C
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 3,2 mm
Gesamtlänge L 60 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M8
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,12 mm/U
Schafttoleranz h9
Farbring grün
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150180 15
EAN / GTIN 4045197085955
Herstellernummer 150180 15

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
38
Stahl < 500 N/mm²
P
34
Stahl < 750 N/mm²
P
32
Stahl < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
80
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.
Spanräume aus dem Vollen geschliffen.
Preiswerte Ausführung, bessere Leistung durch Beschichtung.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Erstellen von Kegelsenkungen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kegelsenker 90°, TiN, Außen-⌀ D<sub>c</sub>: 15mm

Kegelsenker 90°, TiN, Außen-⌀ Dc: 15mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
328 Stück sofort lieferbar
25,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
771 Stück sofort lieferbar
18,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
159 Stück sofort lieferbar
42,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 066 Stück sofort lieferbar
12,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
240 Stück sofort lieferbar
21,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
279 Stück sofort lieferbar
45,20 €
29,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
490 Stück sofort lieferbar
48,50 €
31,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
24,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
22,70 €
Farbring grün ohne grün ohne ohne grün grün grün grün
Gesamtlänge L 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Innenkühlung nein nein nein nein nein nein nein nein nein
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad
Norm DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
Schneidstoff HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb