{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 16,5 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,2 mm | |
Gesamtlänge L | 60 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M8 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | grün | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150180 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085962 | |
Herstellernummer | 150180 16,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kegelsenker 90° 16,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 264 Stück sofort lieferbar
25,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
253 Stück sofort lieferbar
42,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 60 | 60 |
Innenkühlung | nein | nein |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schafttoleranz | h9 | h9 |
Schaft-⌀ Ds | 10 | 10 |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,2 | 3,2 |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,14 | 0,14 |