{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 23 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,8 mm | |
Gesamtlänge L | 67 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | grün | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150170 23 | |
EAN / GTIN | 4045197364722 | |
Herstellernummer | 150170 23 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Präzisions-Kegelsenker 90°, TiAlN, Außen-⌀ Dc: 23mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
75,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
68,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
46,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | grün | grün | grün |
Gesamtlänge L | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |