Kegelsenker-Satz Nr. 150170 mit Kassette 90° 17

Artikel-Nr.: 150315 17
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Senker Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Senker 17
    Beschichtung TiAlN
    Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
    Schneidstoff HSS
    Anzahl Schneiden Z 3
    Norm DIN 335 C
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Farbring grün
    Produktart Stufen- und Kegelsenker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 150315 17
    EAN / GTIN 4045197365040
    Herstellernummer 150315 17

    Anwendertabelle

    Alu > 10% Si
    N
    25
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    34
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    32
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    32
    INOX < 900 N/mm²
    M
    9
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kegelsenker-Sätze in Kassette.
    Praktisch für Montage und Werkstätte.

    Inhalt:

    je 1 Senker: Gr. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4;
    11,5, 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Kegelsenker-Satz Nr. 150170 mit Kassette 90° 17

    Kegelsenker-Satz Nr. 150170 mit Kassette 90° 17

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    19 Stück sofort lieferbar
    618,00 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    91 Stück sofort lieferbar
    246,00 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    23 Stück sofort lieferbar
    289,00 €
    Anzahl Schneiden Z 3 3 3
    Anzahl Senker 17 17 17
    Beschichtung TiAlN unbeschichtet unbeschichtet
    Kegelsenkerspitzenwinkel 90 90 90
    Norm DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C
    Schaft Zylinderschaft mit h9 Zylinderschaft mit h9 Zylinderschaft mit h9
    Schneidstoff HSS HSS HSS

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb