{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 45 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Schafttoleranz | h9 | |
Farbring | grün | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150170 6 | |
EAN / GTIN | 4045197301314 | |
Herstellernummer | 150170 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Präzisions-Kegelsenker 90°, TiAlN, Außen-⌀ Dc: 6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar
23,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
29,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
14,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gesamtlänge L | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schafttoleranz | h9 | h9 | h9 |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |