Schaft-Gewindefräser 1,5×D M5

Artikel-Nr.: 139652 M5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M; M-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M5
Beschichtung TiAlN
Gewindeart M; M-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Gewinde-Norm DIN 13
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Gewindesteigung 0,8 mm
Nenn-⌀ DC 3,95 mm
Schneidenlänge Lc 7,65 mm
Schaftlänge Ls 36 mm
Gesamtlänge L 52 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Hals-⌀ D1 5,5 mm
Programmierwert für Senkung L1 8,2 mm
Innenkühlung nein
Zähnezahl Z 4
Verwendung bei Bohrungsart bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch
Senkstufenwinkel 90 Grad
Vorschub fz in Stahl < 60 HRC 0,01 mm
Schafttoleranz h6
Anzahl Spannuten 4
Farbring rot
Innen-/Außenanwendung Innen
Gewindetiefe 7,65 mm
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139652 M5
EAN / GTIN 4045197199645
Herstellernummer 139652 M5

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
P
30
Stahl < 55 HRC
H
35
Stahl < 60 HRC
H
30
Stahl < 65 HRC
H
27
Stahl < 67 HRC
H
25
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Korrigiertes Gewinde-Profil zum Fräsen exakter Innengewinde, (auf stabile Aufspannmöglichkeiten achten).
Schaftseitige Senkstufe für 90°-Senkung.

Vorteil:

Senken und Gewindefräsen in einem Arbeitsgang!

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schaft-Gewindefräser 1,5×D M5

Schaft-Gewindefräser 1,5×D M5

auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
321,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
166,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
201,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
133,50 €
Beschichtung TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Farbring rot grün grün grün
Gewindegröße M5 M5 M5 M5
Innen-/Außenanwendung Innen Innen Innen Innen
Schneidstoff VHM VHM VHM VHM
Schaft-⌀ Ds 6 5 6 6
Produktart Gewindefräser Gewindefräser Gewindefräser Gewindefräser
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb