{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M4 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M; M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 0,7 mm | |
Nenn-⌀ DC | 3,14 mm | |
Schneidenlänge Lc | 5,98 mm | |
Schaftlänge Ls | 36 mm | |
Gesamtlänge L | 47 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hals-⌀ D1 | 4,5 mm | |
Programmierwert für Senkung L1 | 6,5 mm | |
Innenkühlung | nein | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch | |
Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 60 HRC | 0,008 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | rot | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 5,98 mm | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139652 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197199638 | |
Herstellernummer | 139652 M4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schaft-Gewindefräser 1,5×D M4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
308,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
166,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
194,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
124,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schaftlänge Ls | 36 | 28 | 28 | 36 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Grundloch ;bis 1,5×D bei Durchgangsloch | bis 2×D bei Grundloch ;bis 2×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch ;bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 2×D bei Grundloch ;bis 2×D bei Durchgangsloch |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 5 | 4 | 6 |
Produktart | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser |