Schaft-Gewindefräser 1,5×D M12

Artikel-Nr.: 139652 M12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M; M-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M12
Beschichtung TiAlN
Gewindeart M; M-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Gewinde-Norm DIN 13
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Gewindesteigung 1,75 mm
Nenn-⌀ DC 9,37 mm
Schneidenlänge Lc 18,57 mm
Schaftlänge Ls 45 mm
Gesamtlänge L 82 mm
Schaft-⌀ Ds 14 mm
Hals-⌀ D1 13,5 mm
Programmierwert für Senkung L1 19,7 mm
Innenkühlung nein
Zähnezahl Z 5
Verwendung bei Bohrungsart bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch
Senkstufenwinkel 90 Grad
Vorschub fz in Stahl < 60 HRC 0,018 mm
Schafttoleranz h6
Anzahl Spannuten 5
Farbring rot
Innen-/Außenanwendung Innen
Gewindetiefe 18,57 mm
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 139652 M12
EAN / GTIN 4045197199683
Herstellernummer 139652 M12

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
P
30
Stahl < 55 HRC
H
35
Stahl < 60 HRC
H
30
Stahl < 65 HRC
H
27
Stahl < 67 HRC
H
25
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Korrigiertes Gewinde-Profil zum Fräsen exakter Innengewinde, (auf stabile Aufspannmöglichkeiten achten).
Schaftseitige Senkstufe für 90°-Senkung.

Vorteil:

Senken und Gewindefräsen in einem Arbeitsgang!

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb