{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M16 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M; M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 2 mm | |
Nenn-⌀ DC | 12,82 mm | |
Schneidenlänge Lc | 25,27 mm | |
Schaftlänge Ls | 48 mm | |
Gesamtlänge L | 94 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Hals-⌀ D1 | 17,5 mm | |
Programmierwert für Senkung L1 | 26,5 mm | |
Innenkühlung | nein | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch | |
Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 60 HRC | 0,02 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 5 | |
Farbring | rot | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 25,27 mm | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139652 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197200006 | |
Herstellernummer | 139652 M16 |