{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M6 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M; M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 1 mm | |
Nenn-⌀ DC | 4,68 mm | |
Schneidenlänge Lc | 9,56 mm | |
Schaftlänge Ls | 36 mm | |
Gesamtlänge L | 59 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hals-⌀ D1 | 6,6 mm | |
Programmierwert für Senkung L1 | 10,2 mm | |
Innenkühlung | nein | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch | |
Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 60 HRC | 0,012 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | rot | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 9,56 mm | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139652 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197199652 | |
Herstellernummer | 139652 M6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schaft-Gewindefräser 1,5×D M6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
352,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
166,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar
201,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
147,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gesamtlänge L | 59 | 40 | 59 | 55 |
Innen-/Außenanwendung | Innen | Innen | Innen | Innen |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 4,68 | 4,9 | 4,8 | 4,8 |
Schaft-⌀ Ds | 8 | 5 | 6 | 6 |
Produktart | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser |