{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M4 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M; M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 0,7 mm | |
Nenn-⌀ DC | 3,2 mm | |
Schneidenlänge Lc | 0,71 mm | |
maximale Einsatztiefe | 8 mm | |
Schaftlänge Ls | 28 mm | |
Auskraglänge L1 | 8 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Innenkühlung | nein | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 | 0,02 mm | |
Vorschub fz in CFK | 0,04 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 6 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 8 mm | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139610 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197509710 | |
Herstellernummer | 139610 M4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Einzahn-Gewindefräser 2×D, TiAlN, M: M4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
166,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
194,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
308,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gesamtlänge L | 40 mm | 44 mm | 47 mm |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Schaftlänge Ls | 28 mm | 28 mm | 36 mm |
Zähnezahl Z | 6 | 3 | 4 |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch |