{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M3 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M; M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 0,5 mm | |
Nenn-⌀ DC | 2,4 mm | |
maximale Einsatztiefe LC | 6 mm | |
Schaftlänge Ls | 18 mm | |
Auskraglänge L1 | 6 mm | |
Gesamtlänge L | 32 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Innenkühlung | nein | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Vorschub fz in CFK | 0,02 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 5 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 6 mm | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139610 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197509703 | |
Herstellernummer | 139610 M3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Einzahn-Gewindefräser 2×D M3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
143,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
159,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
304,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
121,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
159,50 €
144,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
178,00 €
156,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gewindeart | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Gewindetiefe | 6 | 9 | 4,26 | 6,25 | 6,25 | 7,73 |
Schaft-⌀ Ds | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 |