Schaft-Gewindefräser 2×D M3

Artikel-Nr.: 139651 M3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M; M-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M3
    Beschichtung TiAlN
    Gewindeart M; M-LH
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff VHM
    Gewinde-Norm DIN 13
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Gewindesteigung 0,5 mm
    Nenn-⌀ DC 2,4 mm
    Schneidenlänge Lc 6,25 mm
    Schaftlänge Ls 28 mm
    Gesamtlänge L 42 mm
    Schaft-⌀ Ds 4 mm
    Innenkühlung nein
    Zähnezahl Z 2
    Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch
    Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,01 mm
    Anzahl Spannuten 2
    Farbring grün
    Innen-/Außenanwendung Innen
    Gewindetiefe 6,25 mm
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 139651 M3
    EAN / GTIN 4045197773616
    Herstellernummer 139651 M3

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    220
    Alu (kurzspanend)
    N
    220
    Alu > 10% Si
    N
    170
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    180
    Uni
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Korrigiertes Gewinde-Profil zum Fräsen exakter Innengewinde, (auf stabile Aufspannmöglichkeiten achten).

    Hinweis:

    Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
    Form HB: mit Nr. 139651 + 129100 HB bestellen.
    Form HE: mit Nr. 139651+ 129100 HE bestellen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb