{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M10 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M; M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Nenn-⌀ DC | 7,95 mm | |
Schneidenlänge Lc | 21,75 mm | |
Schaftlänge Ls | 36 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 21,75 mm | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139651 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197777362 | |
Herstellernummer | 139651 M10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schaft-Gewindefräser 2×D M10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
176,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
224,00 €
204,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
251,00 €
218,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 70 | 68 | 74 |
Gewindeart | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH |
Gewindegröße | M10 | M10 | M10 |
Gewindesteigung | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Schneidenlänge Lc | 21,75 | 20,25 | 26,2 |
Gewindetiefe | 21,75 | 20,25 | 26,2 |
Produktart | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser |