{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M5 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M; M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 0,8 mm | |
Nenn-⌀ DC | 4,04 mm | |
maximale Einsatztiefe LC | 15 mm | |
Schaftlänge Ls | 36 mm | |
Auskraglänge L1 | 15 mm | |
Gesamtlänge L | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Innenkühlung | nein | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 | 0,028 mm | |
Vorschub fz in CFK | 0,05 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 15 mm | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139615 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197585844 | |
Herstellernummer | 139615 M5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Einzahn-Gewindefräser 3×D M5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
201,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
166,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
321,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
133,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farbring | grün | grün | rot | grün |
Gewindegröße | M5 | M5 | M5 | M5 |
Innen-/Außenanwendung | Innen | Innen | Innen | Innen |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 5 | 6 | 6 |
Produktart | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser | Gewindefräser |