{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M8 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M; M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 1,25 mm | |
Nenn-⌀ DC | 6,5 mm | |
maximale Einsatztiefe LC | 24 mm | |
Schaftlänge Ls | 36 mm | |
Auskraglänge L1 | 24 mm | |
Gesamtlänge L | 65 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 | 0,04 mm | |
Vorschub fz in CFK | 0,08 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 5 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 24 mm | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139615 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197585868 | |
Herstellernummer | 139615 M8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Einzahn-Gewindefräser 3×D M8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
244,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
160,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
224,00 €
196,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gewindeart | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH |
Gewindegröße | M8 | M8 | M8 |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Innen-/Außenanwendung | Innen | Innen | Innen |
Nenn-⌀ DC | 6,5 | 5,95 | 5,95 |
Schaftlänge Ls | 36 | 36 | 36 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |