{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M16 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M; M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 2 mm | |
Nenn-⌀ DC | 13,6 mm | |
maximale Einsatztiefe LC | 48 mm | |
Schaftlänge Ls | 45 mm | |
Auskraglänge L1 | 48 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Vorschub fz in CFK | 0,16 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 5 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 48 mm | |
Produktart | Gewindefräser |
Artikelnummer | 139615 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197585905 | |
Herstellernummer | 139615 M16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Einzahn-Gewindefräser 3×D M16
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
477,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
294,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
356,00 €
323,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
400,00 €
361,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Spannuten | 5 | 4 | 6 | 6 |
Gesamtlänge L | 100 | 85 | 92 | 100 |
Gewindeart | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH | M ;M-LH |
Innen-/Außenanwendung | Innen | Innen | Innen | Innen |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schaft-⌀ Ds | 14 | 12 | 12 | 12 |