{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀-Bereich | 8,01 mm - 9 mm | |
Beschichtung | TiAlSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 32 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122480 8,01-X | |
EAN / GTIN | 4067263000686 | |
Herstellernummer | 122480 8,01-X |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 8,01-X mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
123,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
102,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
242,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
202,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
80,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
67,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
82,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
68,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
126,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
105,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich | 8,01 ;9 | 8,01 ;10,00 | 8,01 ;10 | 8,01 ;10 | 8,01 ;9 |
Ausführung | 4×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Farbring | pink | weiß | grün | grün | pink |
Gesamtlänge L | 89 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spannutenlänge Lc | 47 | 61 | 61 | 61 | 61 |