{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀-Bereich | 12,01 mm - 14 mm | |
Beschichtung | TiAlSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 39 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 60 mm | |
Gesamtlänge L | 107 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122480 12,01-X | |
EAN / GTIN | 4067263000709 | |
Herstellernummer | 122480 12,01-X |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 12,01-X mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
229,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
191,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
444,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
370,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
158,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
132,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
161,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
134,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
246,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
205,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich | 12,01 ;14 | 12,01 ;14,00 | 12,01 ;14 | 12,01 ;14 | 12,01 ;14 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farbring | pink | weiß | grün | grün | pink |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spannutenlänge Lc | 60 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Schaft-⌀ Ds | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |