{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | TiAlSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 18 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 24 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Titan > 850 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122480 4 | |
EAN / GTIN | 4062406778637 | |
Herstellernummer | 122480 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
61,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
78,20 €
39,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
239 Stück sofort lieferbar
33,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
73,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | pink | grün | grün | rot |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Nenn-⌀ DC | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spitzenwinkel | 140 | 140 | 140 | 140 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 18 | 18 | 18 | 18 |