{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀-Bereich | 4,71 mm - 6 mm | |
Beschichtung | TiAlSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 19 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122480 4,71-X | |
EAN / GTIN | 4067263000655 | |
Herstellernummer | 122480 4,71-X |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 4,71-X mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
75,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
63,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
148,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
124,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
58,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
49,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
60,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
50,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
107,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
89,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich | 4,71 ;6 | 4,71 ;6,00 | 4,71 ;6 | 4,71 ;6 | 4,71 ;6 |
Semi-Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Farbring | pink | weiß | grün | grün | pink |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |