{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nominal ⌀ DC | 9.2 mm | |
Beschichtung | TiAlSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Tolerance nominal ⌀ | m7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
recommended maximum drilling depth L2 | 33.2 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Flute length Lc | 47 mm | |
Overall length L | 89 mm | |
Shank ⌀ Ds | 10 mm | |
Feed f in titanium > 850 N/mm2 | 0.12 mm/rev. | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122480 9,2 | |
EAN / GTIN | 4062406779146 | |
Herstellernummer | 122480 9,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 9,2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
100,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
114,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
107,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
52,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja | ja |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 89 | 89 | 89 | 89 |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Nenn-⌀ DC | 9.2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Spitzenwinkel | 140 | 135 | 135 | 140 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |