{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Bereich | 8,01 mm - 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 61 mm | |
Gesamtlänge L | 103 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122776 8,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406662110 | |
Herstellernummer | 122776 8,01-X |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 8,01-X
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
80,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
67,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
242,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
202,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
82,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
68,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
126,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
105,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich | 8,01 mm - 10 mm | 8,01 mm - 10,00 mm | 8,01 mm - 10 mm | 8,01 mm - 9 mm |
Farbring | grün | weiß | grün | pink |
Gesamtlänge L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spannutenlänge Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |