{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Bereich | 10,01 mm - 12 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 71 mm | |
Gesamtlänge L | 118 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122776 10,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406662127 | |
Herstellernummer | 122776 10,01-X |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 10,01-X
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
116,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
97,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
340,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
284,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
119,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
99,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
176,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
147,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich | 10,01 mm - 12 mm | 10,01 mm - 12,00 mm | 10,01 mm - 12 mm | 10,01 mm - 12 mm |
Semi-Standard | ja | ja | ja | ja |
Farbring | grün | weiß | grün | pink |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spannutenlänge Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |