{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Bereich | 3,71 mm - 4,7 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 36 mm | |
Gesamtlänge L | 74 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122776 3,71-X | |
EAN / GTIN | 4062406662080 | |
Herstellernummer | 122776 3,71-X |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 3,71-X
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
58,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
49,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
148,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
124,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
60,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
50,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
96,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
80,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
75,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
63,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich | 3,71 mm - 4,7 mm | 3,71 mm - 4,70 mm | 3,71 mm - 4,7 mm | 3,71 mm - 4,7 mm | 3,71 mm - 4,7 mm |
Semi-Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Farbring | grün | weiß | grün | pink | pink |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 135 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spannutenlänge Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 24 mm |