VHM-Spiralbohrer extra kurz, TiN, ⌀ DC h7: 9,3mm

Artikel-Nr.: 122160 9,3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6539
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 9,3 mm
Beschichtung TiN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6539
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 118 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 26,1 mm
Spiralwinkel 30 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h7
Innenkühlung nein
Spannutenlänge Lc 40 mm
Gesamtlänge L 84 mm
Schaft-⌀ Ds 9,3 mm
Schafttoleranz h7
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,14 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122160 9,3
EAN / GTIN 4045197040886
Herstellernummer 122160 9,3

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
230
Alu (kurzspanend)
N
160
Alu > 10% Si
N
160
Stahl < 500 N/mm²
P
80
Stahl < 750 N/mm²
P
80
Stahl < 900 N/mm²
P
70
Stahl < 1100 N/mm²
P
50
Stahl < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
85
CuZn
N
160
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Ähnlich DIN 6539 (extra kurz).
Mit gleichem Nenn- und Schaft-⌀.
TiN-Beschichtung.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Rutschsichere Spannung im Bohrfutter Nr. 341050 mit diamantbeschichteten Spannbacken.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Spiralbohrer extra kurz, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 9,3mm

VHM-Spiralbohrer extra kurz, TiN, ⌀ DC h7: 9,3mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
60,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
52,60 €
Farbring ohne ohne
Innenkühlung nein nein
Nenn-⌀ DC 9,3 mm 9,3 mm
Norm DIN 6539 DIN 6539
Spannutenlänge Lc 40 mm 40 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,14 mm/U 0,14 mm/U
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 26,1 mm 26,1 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb