{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,25 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 13,2 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 18 mm | |
Gesamtlänge L | 49 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,25 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122160 3,25 | |
EAN / GTIN | 4045197040398 | |
Herstellernummer | 122160 3,25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-Spiralbohrer extra kurz, TiN, ⌀ DC h7: 3,25mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar
10,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
164 Stück sofort lieferbar
9,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Innenkühlung | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 3,25 mm | 3,25 mm |
Norm | DIN 6539 | DIN 6539 |
Schneidstoff | VHM | VHM |
Typ | N | N |
Spannutenlänge Lc | 18 mm | 18 mm |