{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,2 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 18,2 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,2 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122160 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197040596 | |
Herstellernummer | 122160 5,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Spiralbohrer extra kurz, TiN, ⌀ DC h7: 5,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
204 Stück sofort lieferbar
21,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
18,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
28,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Nenn-⌀ DC | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Norm | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Typ | N | N | N |