{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 11,5 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122160 3 | |
EAN / GTIN | 4045197040367 | |
Herstellernummer | 122160 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Spiralbohrer extra kurz 3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
973 Stück sofort lieferbar
10,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
475 Stück sofort lieferbar
9,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
566 Stück sofort lieferbar
12,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiN | unbeschichtet | TiAlN |
Norm | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 30 | 30 | 30 |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spannutenlänge Lc | 16 | 16 | 16 |