{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,7 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 14,5 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 52 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,7 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122160 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197040442 | |
Herstellernummer | 122160 3,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Spiralbohrer extra kurz, TiN, ⌀ DC h7: 3,7mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
12,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
11,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar
18,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiN | unbeschichtet | TiAlN |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Nenn-⌀ DC | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | 0,08 mm/U | 0,08 mm/U |