{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,5 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 21,3 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 31 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,5 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122160 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197040725 | |
Herstellernummer | 122160 6,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Spiralbohrer extra kurz, TiN, ⌀ DC h7: 6,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar
27,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
234 Stück sofort lieferbar
23,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
37,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiN | unbeschichtet | TiAlN |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Typ | N | N | N |
Spannutenlänge Lc | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Schaft-⌀ Ds | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |