{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 11,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113280 3 | |
EAN / GTIN | 4045197007438 | |
Herstellernummer | 113280 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 023 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,53 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
235 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
864 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,38 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
876 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
484 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
182 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,02 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
333 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 514 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,14 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
0,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 135 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |