Kurzbohrer HSS-E-PM HPC 4,6 mm

Artikel-Nr.: 113280 4,6

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    24,84 € / Stück
  • ab 10 Stück
    20,70 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 1897
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130
  • Schaft: Zylinderschaft
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 4,6 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 1897
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 130 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 17,1 mm
Spannutenlänge Lc 24 mm
Gesamtlänge L 58 mm
Schaft-⌀ Ds 4,6 mm
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,03 mm/U
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 113280 4,6
EAN / GTIN 4045197007513
Herstellernummer 113280 4,6

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
80
Alu (kurzspanend)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Stahl < 750 N/mm²
P
50
Stahl < 900 N/mm²
P
40
Stahl < 1100 N/mm²
P
25
Stahl < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Schneidstoff aus gesintertem pulvermetallurgischem HSS für höchste Ansprüche. Profilgeschliffen mit hoher Rundlaufgenauigkeit. Großvolumiger Spanraum.
Mit Ausspitzung Form A/C ab Größe 2,2 mm.

Vorteil:

Mit erhöhten Schnittwerten einsetzbar.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb